Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franz Mensch Trittmatte für Stepstar, Größe (LxB): 34 x 12,5 cm, Farbe: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Franz Mensch Trittmatte für Stepstar, Größe (LxB): 34 x 12,5 cm, Farbe: schwarz
Franz Mensch Trittmatte für Stepstar, Größe (LxB): 34 x 12,5 cm, Farbe: schwarz
Franz Mensch Trittmatte für Stepstar, Größe (LxB): 34 x 12,5 cm, Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     894-FM1075
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     447098
EAN/GTIN:
     4015544916232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schuhüberzugspender
Schuhüllenspender
Überschuh-Spender
Überschuhmaschine
Franz Mensch Trittmatte für Stepstar ermöglicht das saubere Umwickeln des Fußes
Franz Mensch Hygostar Trittmatte für Stepstar Classic

Teflon Trittmatte zum Einsatz der Bio-Schrumpffolie.

  • hochwertiges Teflon
  • für den Stepstar Classic
  • ermöglicht das saubere Umwickeln des Fußes

Hinweis: Zwingend erforderlich für den Stepstar Classic (FM1069) zur Nutzung mit der Hygostar Bio Schrumpffolie (FM1073).


Weitere Informationen:
Länge [cm]:
34
Produktart:
Überschuhe
Produktkategorie:
Überschuhe
Farbe:
schwarz
Marke:
Franz Mensch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 23,04*
€ 32,19*
€ 4,95*
ab € 23,18*
€ 32,19*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.