Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygostar Einweghandschuhe Diamond Grip schwarz, 1 VE = 50 Stück Version: XL - Größe: XL


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hygostar Einweghandschuhe Diamond Grip schwarz, 1 VE = 50 Stück Version: XL - Größe: XL
Hygostar Einweghandschuhe Diamond Grip schwarz, 1 VE = 50 Stück Version: XL - Größe: XL
Hygostar Einweghandschuhe Diamond Grip schwarz, 1 VE = 50 Stück Version: XL - Größe: XL
Artikel-Nr.:
     894-FM1060.XL
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     270708
EAN/GTIN:
     4015544722369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Franz Mensch Hygostar Einweghandschuhe Diamond Grip schwarz griffsicherer Handschuh aus extra schwerem Nitril

Ausgewählte Version: XL - Größe: XL

Hygostar® Nitrilhandschuhe Diamond Grip

Sehr robuste Einmalhandschuhe aus Nitril mit einer besonderen beidseitigen Diamant-Grip Textur für hervorragende Griffigkeit bei Nässe, Öl oder Fett.

  • öl- und fettbeständig
  • beidseitig tragbar
  • sehr elastisch und strapazierfähig
  • lebensmittelecht
  • latexfrei, puderfrei
  • hervorragender Griff bei Nässe, Öl und Fett
  • EN 420
  • EN 374-5:2016 VIRUS
  • EN ISO 374-1:2016 Typ B: KPT

Einsatzbereich

Industrie, Montage, Reinigung, Labore, Gastronomie und Lebensmittelverarbeitung


  • Version: XL - Größe: XL
Weitere Informationen:
Stück [VE]:
50
Norm:
EN 420 | EN ISO 374-5: VIRUS | EN ISO 374-1
Produktart:
Einweghandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
schwarz
Chemikalien:
Natriumhydroxid [K] | Wasserstoffperoxid [P] | Formaldehyd [T]
Eigenschaft:
lebensmittelgeeignet | griffsicher | puderfrei | latexfrei
Material:
Nitril
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,95*
ab € 3,26*
€ 6,31*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 4,77*
€ 7,33*
1
€ 4,95*
ab € 4,85*
€ 7,44*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,33*
€ 8,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,71*
€ 7,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,39*
€ 7,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,10*
€ 7,26
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,82*
€ 6,93
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,77*
€ 5,68
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0954* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.