Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhspender aus Edelstahl für Einweg-Handschuhboxen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handschuhspender aus Edelstahl für Einweg-Handschuhboxen
Handschuhspender aus Edelstahl für Einweg-Handschuhboxen
Handschuhspender aus Edelstahl für Einweg-Handschuhboxen
Handschuhspender aus Edelstahl für Einweg-Handschuhboxen
Artikel-Nr.:
     894-FM1055
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     88931
EAN/GTIN:
     4015544889314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweghandschuh-Spender
Handschuh-Spender
Handschuhspender
Nitril Schutzhandschuhe
Franz Mensch Handschuhspender aus Edelstahl zur Wandmontage
Edelstahspender von Franz Mensch

Wandbefestigung für Einweghandschuhe geeignet für alle HYGOSTAR, HYGONORM und PE-Handschuhe. Zur sicheren und hygienischen Aufbewahrung.

  • lebensmittelecht
  • hygienisch
  • zur Wandmontarge, waagerecht und hochkant montierbar
  • Befestigungsmaterial nicht inklusive

Maße (B x T x H): 21,5 x 7,5 x 12,5 cm

Material: Edelstahl (rostfrei)


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
21,5
Höhe [cm]:
12,5
Tiefe [cm]:
7,5
Produktart:
Wandhalterung
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
silber
Material:
Edelstahl
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 5,95*
ab € 17,18*
€ 23,22*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 17,07*
€ 23,24*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 17,12*
€ 23,33*
1
€ 4,95*
ab € 19,65*
€ 26,34*
1
€ 5,50*
ab € 19,38*
€ 27,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
88932
ab € 127,27*
Ähnlich
Franz Mensch
88937
ab € 34,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.