Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franz Mensch Einweghandschuhe Power Grip blau, 1 VE = 50 Stück Version: L - Größe: L


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Franz Mensch Einweghandschuhe Power Grip blau, 1 VE = 50 Stück Version: L - Größe: L
Franz Mensch Einweghandschuhe Power Grip blau, 1 VE = 50 Stück Version: L - Größe: L
Artikel-Nr.:
     894-FM1051.L
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     270816
EAN/GTIN:
     4015544713145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Franz Mensch Einweghandschuhe Power Grip blau besonders griffig und rutschfest dank Antirutsch-Struktur

Ausgewählte Version: L - Größe: L

Franz Mensch Einweghandschuhe Power Grip

Der innovative Nitril-Einweghandschuh mit Antirutsch-Struktur bitetet einen hervorragenden Griff selbst bei Öl und Fett

  • doppelseitige Antirutsch-Struktur
  • extra robust und widerstandsfähig
  • besonders griffig und rutschfest
  • guter Chemikalienschutz schützt zuverlässig vor einer Vielzahl an Chemikalien
  • geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelverarbeitung sowie Automobilindustrie, Montage und Labor
  • EN ISO 374-1:2016: GKLMT, Typ B
  • EN 455
  • EN 420

Farbe: schwarz und blau

Material: Nitril

Länge: 24 cm

Größen: S - XL

1 VE = 50 Stück


  • Version: L - Größe: L
  • Größen: M - XL, 24 cm Länge
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
L
Stück [VE]:
50
Norm:
EN 455 | EN ISO 374-1 | EN 420
Produktart:
Einweghandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
blau
Chemikalien:
Salpetersäure [M] | Deithylamin [G] | Natriumhydroxid [K] | Schwefelsäure [L]
Eigenschaft:
griffsicher | puderfrei | lebensmittelgeeignet
Material:
Nitril
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 4,89*
€ 6,77*
10
€ 4,95*
ab € 4,12*
€ 7,31*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 5,19*
€ 7,85*
1
€ 4,95*
ab € 6,21*
€ 9,30*
5 Tage
9
1
€ 3,79*
ab € 8,38*
€ 12,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,85*
€ 9,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,12*
€ 8,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,76*
€ 8,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,45*
€ 7,68
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,20*
€ 7,38
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,19*
€ 6,18
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1038* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
270856
ab € 4,09*
Ähnlich
Franz Mensch
270866
ab € 4,12*
Ähnlich
Franz Mensch
270806
ab € 4,10*
Ähnlich
Franz Mensch
270818
ab € 4,10*
Ähnlich
Franz Mensch
270858
ab € 4,10*
Ähnlich
Franz Mensch
270808
ab € 4,10*
Ähnlich
Franz Mensch
270815
ab € 4,09*
Ähnlich
Franz Mensch
270855
ab € 4,09*
Ähnlich
Franz Mensch
270805
ab € 4,13*
Ähnlich
Hygostar
270865
ab € 4,12*
Ähnlich
Hygostar
270868
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.