Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel FOOD S4, Farbe: weiß, Größen: 35-48 Version: 41 - Größe 41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsstiefel FOOD S4, Farbe: weiß, Größen: 35-48 Version: 41 - Größe 41
Sicherheitsstiefel FOOD S4, Farbe: weiß, Größen: 35-48 Version: 41 - Größe 41
Artikel-Nr.:
     894-FM1040.41
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     86541
EAN/GTIN:
     4015544865417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel FOOD S4 SRC mit Stahlkappe, Fersen- und Knöchelschutz und rutschhemmender Laufsohle

Ausgewählte Version: 41 - Größe 41

Sicherheitsstiefel FOOD S4

  • Stahlkappe
  • Fersen- und Knöchelschutz
  • rutschhemmend
  • Energieaufnahme im Fersenbereich
  • öl- und brennstofffeste Sohle
  • Schafthöhe individuell kürzbar

Material: Vinyl

Farbe: weiß

Größen: 36-48


  • Version: 41 - Größe 41
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
41
Zehenschutzkappe:
Stahl
Sicherheitsklasse:
S4
Produktart:
Gummistiefel
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
weiß
Eigenschaft:
wasserdicht
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Material:
Vinyl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 16,41*
€ 24,06*
€ 4,95*
ab € 17,17*
€ 24,06*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 17,05*
€ 24,06*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 15,83*
€ 36,63*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franz Mensch
86536
ab € 15,86*
Sonstiges
Franz Mensch
86537
ab € 15,85*
Sonstiges
Franz Mensch
86538
ab € 15,77*
Sonstiges
Franz Mensch
86539
ab € 15,82*
Sonstiges
Franz Mensch
86540
ab € 15,74*
Sonstiges
Franz Mensch
86542
ab € 15,78*
Sonstiges
Franz Mensch
86543
ab € 15,73*
Sonstiges
Franz Mensch
86544
ab € 15,78*
Sonstiges
Franz Mensch
86545
ab € 15,83*
Sonstiges
Franz Mensch
86546
ab € 15,76*
Sonstiges
Franz Mensch
86547
ab € 15,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.