Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel FOOD S4, Farbe: weiß, Größen: 35-48 Version: 36 - Größe 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsstiefel FOOD S4, Farbe: weiß, Größen: 35-48 Version: 36 - Größe 36
Sicherheitsstiefel FOOD S4, Farbe: weiß, Größen: 35-48 Version: 36 - Größe 36
Artikel-Nr.:
     158-FM1040.36
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     86536
EAN/GTIN:
     4015544865363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel FOOD S4 SRC mit Stahlkappe, Fersen- und Knöchelschutz und rutschhemmender Laufsohle

Ausgewählte Version: 36 - Größe 36

Sicherheitsstiefel FOOD S4

  • Stahlkappe
  • Fersen- und Knöchelschutz
  • rutschhemmend
  • Energieaufnahme im Fersenbereich
  • öl- und brennstofffeste Sohle
  • Schafthöhe individuell kürzbar

Material: Vinyl

Farbe: weiß

Größen: 36-48


  • Version: 36 - Größe 36
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
36
Zehenschutzkappe:
Stahl
Sicherheitsklasse:
S4
Produktart:
Gummistiefel
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
weiß
Eigenschaft:
wasserdicht
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Material:
Vinyl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 16,44*
€ 23,77*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 17,07*
€ 23,77*
€ 4,95*
ab € 17,14*
€ 23,77*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 15,81*
€ 36,53*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franz Mensch
86537
ab € 15,80*
Sonstiges
Franz Mensch
86538
ab € 15,83*
Sonstiges
Franz Mensch
86539
ab € 15,81*
Sonstiges
Franz Mensch
86540
ab € 15,87*
Sonstiges
Franz Mensch
86541
ab € 15,83*
Sonstiges
Franz Mensch
86542
ab € 15,84*
Sonstiges
Franz Mensch
86543
ab € 15,76*
Sonstiges
Franz Mensch
86544
ab € 15,83*
Sonstiges
Franz Mensch
86545
ab € 15,86*
Sonstiges
Franz Mensch
86546
ab € 15,87*
Sonstiges
Franz Mensch
86547
ab € 15,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.