Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel WORK S5, Farbe: grün, Größen: 39-47 Version: 44 - Größe 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheitsstiefel WORK S5, Farbe: grün, Größen: 39-47 Version: 44 - Größe 44
Sicherheitsstiefel WORK S5, Farbe: grün, Größen: 39-47 Version: 44 - Größe 44
Artikel-Nr.:
     894-FM1039.44
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     865447
EAN/GTIN:
     4015544865554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsstiefel WORK S5 SRC mit Stahlkappe, Stahlsohle und antistatischer Laufsohle

Ausgewählte Version: 44 - Größe 44

Sicherheitsstiefel WORK S5

  • Stahlkappe
  • Stahlsohle
  • Fersen- und Knöchelschutz
  • Verstärkungen am Schienbein
  • rutschhemmende und antistatische Sohle
  • PVC-Sohle
  • anatomisch geformtes Fußbett
  • Schaft individuell kürzbar
  • beständig gegen Mikroorganismen, Säuren, Kalk, Laugen, Gülle, Öle, Fette, Benzin und Fäkalien

Material: Nitril, Vinyl

Farbe: grün

Größen: 39-47


  • Version: 44 - Größe 44
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
44
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
Stahl
Sicherheitsklasse:
S5
Produktart:
Gummistiefel
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
grün
Eigenschaft:
wasserdicht
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, baustiefel s5, arbeitsstiefel, Franz Mensch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 18,93*
€ 27,29*
€ 4,95*
ab € 19,59*
€ 27,41*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 19,75*
€ 27,41*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 18,01*
€ 39,83*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,91*
€ 50,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franz Mensch
865397
ab € 18,13*
Sonstiges
Franz Mensch
865407
ab € 18,03*
Sonstiges
Franz Mensch
865417
ab € 18,01*
Sonstiges
Franz Mensch
865427
ab € 18,17*
Sonstiges
Franz Mensch
865437
ab € 18,19*
Sonstiges
Franz Mensch
865457
ab € 18,77*
Sonstiges
Franz Mensch
865467
ab € 18,77*
Sonstiges
Franz Mensch
865477
ab € 18,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.