| |
|
| Artikel-Nr.: 894-FM1030 Herst.-Nr.: 26469 EAN/GTIN: 4015544264609 |
| | |
|
| | |
| Hygostar Hygienehandschuhe Fäustling Coex PE besonders reißfest und griffig Hygostar Hygienehandschuhe Fäustling Coex PECoex PE Handschuh daher besonders reißfest und griffig. Passend für das CleanHands und Quick&Clean System. - Länge: 25 cm lang
- Fäustling
- sehr griffig
- besonders reißfest
- transparent
Material: Polyethylen Einsatzbereich: Bäckerei, Obsttheke, Metzgerei, Lebensmittelbereiche 1 VE = 100 Stk Weitere Informationen: | | Stück [VE]: | 100 | Produktart: | Einweghandschuhe | Produktkategorie: | Handschuhe | Farbe: | transparent | Marke: | Franz Mensch | Material: | Coex PE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 3,79* | ab € 4,76* | € 7,23* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,95* | € 7,51* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,93* | € 7,51* | | | | | | | | | 5 | | € 4,95* | ab € 3,61* | € 7,78* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,90* | € 8,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|