Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN BREEZER Halbschuh ESD S1, grau, Rindleder, Stahlkappe, Gr. 37 - 47 Version: 45 - Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
ELTEN BREEZER Halbschuh ESD S1, grau, Rindleder, Stahlkappe, Gr. 37 - 47 Version: 45 - Größe 45
ELTEN BREEZER Halbschuh ESD S1, grau, Rindleder, Stahlkappe, Gr. 37 - 47 Version: 45 - Größe 45
Artikel-Nr.:
     894-EL72109.45
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72109-45
EAN/GTIN:
     4030839237038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitsschuhe BREEZER Low S1 ESD SRC mit Stahlkappe und Durchtrittschutz

Ausgewählte Version: 45 - Größe 45

ELTEN L10 BREEZER Sicherheitsschuhe GREY S1 ESD SRC

ELTEN L10 - Schützen Sie sich im stylischen Freizeitlook zuverlässig vor Unfallverletzungen!

  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • atmungsaktives Textilfutter
  • gepolsterte Lasche
  • ganzflächige, auswechselbare Einlegesohle L10 ESD
  • TPU/PU Sohle

Material: Nubukleder, Textilfutter

Farbe: grau

Größen: 37 – 47


  • Version: 45 - Größe 45
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
45
Zehenschutzkappe:
Stahl
Sicherheitsklasse:
S1P
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
grau
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-einlegesohle elten 45, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, ELTEN
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 59,38*
€ 74,69*
28 Tage
7
Frei Haus
ab € 59,20*
€ 74,70*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,34*
€ 74,72*
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 59,65*
€ 75,43*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 72,61*
€ 88,98*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,98*
€ 105,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,78*
€ 104,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,22*
€ 100,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,21*
€ 97,83
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,61*
€ 86,41
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
280010-4546
ab € 19,73*
Zubehör
ELTEN
280020-4546
ab € 19,74*
Zubehör
ELTEN
280030-4546
ab € 19,74*
Zubehör
ELTEN
204026-45
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-45
ab € 7,30*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,56*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,32*
Zubehör
ELTEN
204082-45
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204080-45
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-45
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.