Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN L10 SENSATION Halbschuh, ESD-fähig, Textil & Nubukleder, jeans, Gr. 37-47 Version: 42 - Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
ELTEN L10 SENSATION Halbschuh, ESD-fähig, Textil & Nubukleder, jeans, Gr. 37-47 Version: 42 - Größe 42
ELTEN L10 SENSATION Halbschuh, ESD-fähig, Textil & Nubukleder, jeans, Gr. 37-47 Version: 42 - Größe 42
ELTEN L10 SENSATION Halbschuh, ESD-fähig, Textil & Nubukleder, jeans, Gr. 37-47 Version: 42 - Größe 42
Artikel-Nr.:
     894-EL72106.42
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72106-42
EAN/GTIN:
     4030839220856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitsschuhe L10 SENSATION Low S2 ESD SRC sportliche Halbschuhe in Jeans-Optik mit Stahlkappe

Ausgewählte Version: 42 - Größe 42

ELTEN L10 Sicherheitsschuhe SENSATION S2

ELTEN L10 - Schützen Sie sich im stylischen Freizeitlook zuverlässig vor Unfallverletzungen!

  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • Textilfutter Bioactive ist besonders hautfreundlich, atmungsaktiv und geruchshemmend
  • gepolsterte und geschlossene Lasche verhindert das Eindringen von Schmutz und Staub
  • modernes Jeans-Design
  • ganzflächige, auswechselbare Einlegesohle ESD PRO
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • rutschfeste TPU/PU-Sohle L10
  • geringes Gewicht und bequemer Sitz durch leichte Obermaterialien
  • anatomisches Fußbett mit dauerhaft geformter Gelenkunterstützung und Kugelferse für Halt und Führung des Fuße
  • weite Passform

Material: wasserabweisendes Nubukleder / Textilmaterial; Textilfutter Bioactive

Farbe: Jeansoptik

Größen: 37 – 48


  • Version: 42 - Größe 42
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
42
Zehenschutzkappe:
Stahl
Sicherheitsklasse:
S2
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
grau | schwarz
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig | wasserabweisend
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsschuhe elten s2, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, ELTEN L10 SENSATION Halbschuh, ESD-fähig, Textil & Nubukleder, jeans, Gr. 37–47, ELTEN
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
€ 5,90*
ab € 60,02*
€ 73,33*
2 Tage
4
€ 8,50*
ab € 60,04*
€ 73,34*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 60,14*
€ 73,46*
9 Tage
22
€ 5,99*
ab € 61,88*
€ 75,47*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 73,69*
€ 88,04*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,04*
€ 104,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,44*
€ 104,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,13*
€ 97,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,80*
€ 96,15
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,69*
€ 87,69
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 73,69* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
900016-39-42
ab € 4,57*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,15*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,23*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,70*
Zubehör
ELTEN
204082-42
ab € 5,92*
Zubehör
ELTEN
204080-42
ab € 5,91*
Zubehör
ELTEN
204081-42
ab € 5,91*
Zubehör
Keller & Kalmbach
E6018996
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.