Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuhe ELTEN Business, Officer Halbschuh ESD S2, Gr. 40-48 Version: 42 - Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitsschuhe ELTEN Business, Officer Halbschuh ESD S2, Gr. 40-48 Version: 42 - Größe 42
Sicherheitsschuhe ELTEN Business, Officer Halbschuh ESD S2, Gr. 40-48 Version: 42 - Größe 42
Sicherheitsschuhe ELTEN Business, Officer Halbschuh ESD S2, Gr. 40-48 Version: 42 - Größe 42
Sicherheitsschuhe ELTEN Business, Officer Halbschuh ESD S2, Gr. 40-48 Version: 42 - Größe 42
Sicherheitsschuhe ELTEN Business, Officer Halbschuh ESD S2, Gr. 40-48 Version: 42 - Größe 42
Sicherheitsschuhe ELTEN Business, Officer Halbschuh ESD S2, Gr. 40-48 Version: 42 - Größe 42
Sicherheitsschuhe ELTEN Business, Officer Halbschuh ESD S2, Gr. 40-48 Version: 42 - Größe 42
Sicherheitsschuhe ELTEN Business, Officer Halbschuh ESD S2, Gr. 40-48 Version: 42 - Größe 42
Sicherheitsschuhe ELTEN Business, Officer Halbschuh ESD S2, Gr. 40-48 Version: 42 - Größe 42
Artikel-Nr.:
     894-EL7130.42
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     71307-42
EAN/GTIN:
     4030839144206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitshalbschuhe OFFICER S2 ESD SRC Business-Halbschuhe mit Stahlkappe

Ausgewählte Version: 42 - Größe 42

ELTEN Sicherheitsschuh OFFICER S2 ESD SRC

Die Sicherheitsschuhe im Business-Look vereinen Sicherheit und Eleganz

  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • ganzflächige Einlegesohle BUSINESS ESD
  • fußgerechtes Fußbett
  • antistatische, rutschsichere, öl- und kraftstoffbeständige MONO-PU-Sohle BUSINESS, hitzebeständig bis 130 °C

Material: Rindleder

Farbe: schwarz

Größen: 40 – 48


  • Version: 42 - Größe 42
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
42
Zehenschutzkappe:
Stahl
Sicherheitsklasse:
S2
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-halbschuhe s2 schwarz, esd einlegesohle, esd-einlegesohle gr. 42, Sicherheitsschuhe ELTEN Business, Officer Halbschuh ESD S2, Gr. 40-48, ELTEN
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 68,11*
€ 84,78*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 68,05*
€ 84,79*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 68,26*
€ 84,87*
9 Tage
22
Frei Haus
ab € 70,03*
€ 86,91*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 82,92*
€ 101,05*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 101,05*
€ 120,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 100,07*
€ 119,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 95,47*
€ 113,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,68*
€ 110,29
pro Paar
ab 500 Paar
€ 82,92*
€ 98,67
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204083-42
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204084-42
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204085-42
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
280010-4244
ab € 19,74*
Zubehör
ELTEN
280020-4244
ab € 19,87*
Zubehör
ELTEN
280030-4244
ab € 19,66*
Zubehör
ELTEN
900016-39-42
ab € 4,62*
Zubehör
ELTEN
204026-42
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-42
ab € 7,29*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,56*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,32*
Zubehör
ELTEN
ab € 5,77*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.