Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze HIGH Version: 46 - Größe: 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze HIGH Version: 46 - Größe: 46
Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze HIGH Version: 46 - Größe: 46
Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze HIGH Version: 46 - Größe: 46
Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze HIGH Version: 46 - Größe: 46
Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze HIGH Version: 46 - Größe: 46
Artikel-Nr.:
     894-EL4082.46
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     204082-46
EAN/GTIN:
     4030839247884
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
Elten Schuheinlagen SENSICARE High ganzflächige Einlegesohle für den Hohlfuß

Ausgewählte Version: 46 - Größe: 46

ELTEN Schuheinlagen SENSICARE

Semi-orthopädische Einlegesohle

  • Fußgewölbestützen in drei verschiedenen Höhen
  • ermöglicht natürliches Abrollen
  • gem. EN ISO 20345 und EN ISO 20347 zertifiziert für ELTEN-Schuhe
  • für ESD Sicherheitsschuhe geeignet

LOW: für den Senkfuß

MEDIUM: für den Normalfuß

HIGH: für den Hohlfuß

Farbe: schwarz

Größen: 36-48


  • Version: 46 - Größe: 46
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
46
Produktart:
Schuheinlagen
Produktkategorie:
Schuheinlagen
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
ESD-Fähig
Typ:
Herren
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
31
€ 6,90*
ab € 5,98*
€ 8,75*
4 Tage
1
€ 4,95*
ab € 5,89*
€ 8,97*
6 Tage
31
Frei Haus
ab € 6,16*
€ 9,01*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,37*
€ 9,40*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 7,25*
€ 10,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,50*
€ 12,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,31*
€ 12,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,50*
€ 11,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,16*
€ 10,90
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,77*
€ 10,44
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,25*
€ 8,63
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
204082
ab € 5,95*
Ähnlich
ELTEN
204082-37
ab € 5,89*
Ähnlich
ELTEN
204082-38
ab € 5,89*
Ähnlich
ELTEN
204082-39
ab € 5,88*
Ähnlich
ELTEN
204082-40
ab € 5,95*
Ähnlich
ELTEN
204082-41
ab € 5,90*
Ähnlich
ELTEN
204082-42
ab € 5,95*
Ähnlich
ELTEN
204082-43
ab € 5,96*
Ähnlich
ELTEN
204082-44
ab € 5,94*
Ähnlich
ELTEN
204082-45
ab € 5,89*
Ähnlich
ELTEN
204082-47
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.