Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze LOW Version: 42 - Größe: 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze LOW Version: 42 - Größe: 42
Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze LOW Version: 42 - Größe: 42
Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze LOW Version: 42 - Größe: 42
Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze LOW Version: 42 - Größe: 42
Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze LOW Version: 42 - Größe: 42
Artikel-Nr.:
     894-EL4080.42
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     204080-42
EAN/GTIN:
     4030839247587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
Elten Schuheinlagen SENSICARE Low ganzflächige Einlegesohle für den Senkfuß

Ausgewählte Version: 42 - Größe: 42

ELTEN Schuheinlagen SENSICARE

Semi-orthopädische Einlegesohle

  • Fußgewölbestützen in drei verschiedenen Höhen
  • ermöglicht natürliches Abrollen
  • gem. EN ISO 20345 und EN ISO 20347 zertifiziert für ELTEN-Schuhe
  • für ESD Sicherheitsschuhe geeignet

LOW: für den Senkfuß

MEDIUM: für den Normalfuß

HIGH: für den Hohlfuß

Farbe: schwarz

Größen: 36-48


  • Version: 42 - Größe: 42
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
42
Produktart:
Schuheinlagen
Produktkategorie:
Schuheinlagen
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
ESD-Fähig
Typ:
Herren
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
31
€ 4,90*
ab € 5,98*
€ 8,75*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 5,89*
€ 8,96*
4 Tage
31
Frei Haus
ab € 6,16*
€ 9,00*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,37*
€ 9,38*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 7,27*
€ 10,47*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,47*
€ 12,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,17*
€ 12,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,63*
€ 11,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,19*
€ 10,94
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,70*
€ 10,35
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,27*
€ 8,65
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
204080
ab € 5,90*
Ähnlich
ELTEN
204080-37
ab € 5,90*
Ähnlich
ELTEN
204080-38
ab € 5,90*
Ähnlich
ELTEN
204080-39
ab € 5,89*
Ähnlich
ELTEN
204080-40
ab € 5,97*
Ähnlich
ELTEN
204080-41
ab € 5,89*
Ähnlich
ELTEN
204080-43
ab € 5,96*
Ähnlich
ELTEN
204080-44
ab € 5,89*
Ähnlich
ELTEN
204080-45
ab € 5,89*
Ähnlich
ELTEN
204080-46
ab € 5,95*
Ähnlich
ELTEN
204080-47
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.