Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh S1P, ELTEN MAVERICK blue Low ESD S1P, Kappe aus Stahl Version: 41 - Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitsschuh S1P, ELTEN MAVERICK blue Low ESD S1P, Kappe aus Stahl Version: 41 - Größe 41
Sicherheitsschuh S1P, ELTEN MAVERICK blue Low ESD S1P, Kappe aus Stahl Version: 41 - Größe 41
Artikel-Nr.:
     894-EL2335.41
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     723351-41
EAN/GTIN:
     4030839193013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitsschuh MAVERICK blue Low S1P ESD SRC mit Stahlkappe und Durchtrittschutz

Ausgewählte Version: 41 - Größe 41

Elten Sicherheitsschuh MAVERICK blue S1P ESD SRC

sportlicher Sicherheitsschuh in modernem Design

  • strapazierfähiges Obermaterial
  • hoher Tragekomfort
  • Stahlkappe
  • atmungsaktives Futter
  • Durchtrittschutz frei von Metall
  • frei von Leder
  • Lasche ist gepolstert

Material: Mikrofaser, Textilgewebe

Farbe: blau-weiß

Größen: 38 - 48


  • Version: 41 - Größe 41
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
41
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
metallfrei
Sicherheitsklasse:
S1P
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
blau
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsschuhe elten blau gr 41, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, ELTEN
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
22
Frei Haus
ab € 59,98*
€ 74,44*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,95*
€ 74,45*
8 Tage
22
Frei Haus
ab € 60,02*
€ 74,45*
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 60,60*
€ 75,04*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 73,65*
€ 88,43*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,43*
€ 105,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,82*
€ 104,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,78*
€ 99,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,60*
€ 97,10
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,65*
€ 87,64
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 73,65* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204083-41
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204084-41
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204085-41
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204006-41
ab € 7,26*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,56*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,32*
Zubehör
ELTEN
204082-41
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-41
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-41
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.