Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN MAROON Low braun, Stahlkappe Version: 42 - Größe: 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
ELTEN MAROON Low braun, Stahlkappe Version: 42 - Größe: 42
ELTEN MAROON Low braun, Stahlkappe Version: 42 - Größe: 42
ELTEN MAROON Low braun, Stahlkappe Version: 42 - Größe: 42
Artikel-Nr.:
     894-EL2110.42
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72110-42
EAN/GTIN:
     4030839232248
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitsschuhe L10 MAROON Low S2 SRC mit Stahlkappe und Durchtrittschutz

Ausgewählte Version: 42 - Größe: 42

ELTEN L10 MAROON Low S2 SRC

ELTEN L10 - Schützen Sie sich im stylischen Freizeitlook zuverlässig vor Unfallverletzungen!

  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • gepolsterte Lasche
  • rutschfeste TPU/PU-Sohle L10
  • EDS-fähige Softvlies-Brandsohle
  • ganzflächige Einlegesohle ESD PRO

Material: Rindleder, Lederfutter

Farbe: braun-weiß

Größen: 37 - 47


  • Version: 42 - Größe: 42
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
42
Zehenschutzkappe:
Stahl
Sicherheitsklasse:
S2
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
braun | weiß
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitsschuhe s2 elten weiß, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.42, ELTEN
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,14*
€ 75,71*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,84*
€ 75,72*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,97*
€ 75,72*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 61,37*
€ 76,32*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 74,04*
€ 90,61*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,61*
€ 107,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,62*
€ 106,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,32*
€ 102,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,47*
€ 96,95
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,04*
€ 88,11
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,62*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204083-42
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204084-42
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204085-42
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
280010-4244
ab € 19,63*
Zubehör
ELTEN
280020-4244
ab € 19,74*
Zubehör
ELTEN
280030-4244
ab € 19,73*
Zubehör
ELTEN
204026-42
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204006-42
ab € 7,25*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,61*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,24*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,33*
Zubehör
ELTEN
204082-42
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204080-42
ab € 5,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.