Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding Wäschemarker 8040, 1 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Edding Wäschemarker 8040, 1 mm, schwarz
Edding Wäschemarker 8040, 1 mm, schwarz
Edding Wäschemarker 8040, 1 mm, schwarz
Edding Wäschemarker 8040, 1 mm, schwarz
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-ED0270
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-8040001
EAN/GTIN:
     4004764784202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Edding 8040 Wäschemarker hält bis zu einer Waschtemperatur von 90 Grad
edding® 8040 Wäschemarker

Wäschemarker zum wasch- und kochfesten Kennzeichnen fast aller Textilien und Etiketten wie z.B. Kinder- oder Arbeitskleidung

  • bis zu einer Waschtemperatur von 90 Grad
  • geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis ohne Zusatz von Toluol/Xylol
  • lichtbeständig
  • schonend zur Faser
  • schnell trocknend

Weitere Informationen:
Strichbreite [mm]:
1
Produktart:
Wäschemarker
Produktkategorie:
Stifte und Marker
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
wasserfest
Tinte:
permanent

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
362
1
€ 5,95*
ab € 1,72*
€ 2,97*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 1,75*
€ 2,99*
1
€ 4,75*
ab € 1,78*
€ 3,04*
1 Tag
214
1
€ 5,49*
ab € 1,79*
€ 3,05*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 2,56*
€ 4,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-8000-1-4001
ab € 1,52*
Ähnlich
edding
4-8055-1-1001
ab € 2,18*
Ähnlich
edding
4-8180-1-4
ab € 2,45*
Ähnlich
edding
4-8408-1-1001
ab € 3,50*
Ähnlich
edding
4-8408-1-4001
ab € 3,42*
Ähnlich
edding
4-8900-1-4001
ab € 5,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.