Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-814400 Herst.-Nr.: 4-8040001 EAN/GTIN: 4004764784202 |
| | |
|
| | |
| edding Wäschemarker 8040. BasicInkColour: Schwarz. Einziehbar: Nein. Farbe: Schwarz. Fertigkeiten: Abwaschbar, Kochfest, Abriebfest, Wasserdicht, Geruchsarme Tinte, Wischfest, Schnell trocknende Tinte, Unlöschbar, Belüftete Kappe. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Weiß. Geruchsarm: Ja. Grundfarbe: Schwarz. Klammer: Nein. Lieferumfang: 1 x Wäsche Marker. Löschbar: Nein. Marke: edding. Nachfüllbar: Nein. Offenlagerfähigkeit: Nein. Permanent/Dauerhaft: Ja. Punktbreite: 1 mm. Schreibfarbe: Schwarz. Spitze: Rundspitze. Spitzenbreite: Fein. Strichstärke: 1 mm. Strichstärke ca. (maximal): 1 mm. Tintenart: Tinte auf Alkoholbasis. Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Porzellanmarker, Industrie-Painter, Industriemarker, Pastenmarker, Shirt Marker, Stoff-Marker, Stoffmalstift, Stoffmarker, T-Shirt Marker, Textilmarker, Wäsche-Marker, Wäschemarker, Highlighter, Leucht-Marker, Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, edding lackmarker schwarz, holzmarker, edding holzmarker, WÄSCHEMARKER, WÄSCHEBESCHRIFTUNGSMAKER, TEXTIL-MARKER, TEXTILMARKER, SPEZIAL MARKER, EDDING, FILZSTIFT, EDDING WÄSCHEMARKER, EDDING-WÄSCHE-MARKER, EDDING-WÄSCHEMARKER, 1222312, EDDING WÄSCHE-MARKER, 13006427, TEXTILSTIFT |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,73* | € 2,97* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,74* | € 2,99* | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 1,78* | € 3,04* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,77* | € 3,04* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,87* | € 3,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|