| |
|
| Artikel-Nr.: C5672-4004764949007 Herst.-Nr.: 4-8055-1-1001 EAN/GTIN: 4004764949007 |
| | |
|
| | |
| Outdoormarker zum dauerhaften Beschriften fast aller Oberflächen im Außenbereich, wie z.B. Mülltonnen oder Kinderspielzeug. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1-2 mm. Die lackartige Tinte ist stark deckend, auch auf dunklen Materialien, sowie schnelltrocknend, geruchsarm, witterungs-und extrem lichtbeständig. Passende Ersatzspitzen (edding 751 Ersatzspitzen) sind erhältlich. Hochwertiger Aluminiumschaft. Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 96082000 | Rollstopp vorhanden: | Ja | GTIN: | 4004764949007 | Hersteller-Name: | edding | Produkttypbezeichnung: | Outdoormarker | Artikelbezeichnung: | edding 8055 Outdoormarker 1er-Blister schwarz | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Alleinstellungsmerkmal: | Speziallösung für witterungsbeständige und stark deckende Markierungen von Gegenständen im Außenbereich. | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 64640 G | Paletten-Abmessung Volumen: | 806400 l | Anzahl der Produkte pro Palette: | 3200 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Nettogewicht: | 12 G | Beschreibung der Besonderheiten: | Verlässliche Markierungen von Outdoor-Materialien aller Arten. Präzise und saubere Anwendung. Witterungsbeständige Tinte gegen Einflüsse wie Regen und Sonneneinstrahlung. Hochwertiges Markenprodukt. | Garantie gewährt: | Nein | max. zulässige Temperatur: | 400 °C | Ausführung des Inhalts mit Packung: | 1er-Blister | Farbe des Schaftes: | Weiß | Material des Schaftes: | Aluminium | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Schwarz | Strichstärke: | 1-2 mm | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Stark deckende, wetterbeständige, lackartige Tinte | nachfüllbar: | Nein | wasserfest: | Ja | Clip vorhanden: | Nein | lichtbeständig gegeben: | Ja | wischfest: | Ja | Spitze austauschbar: | Ja | Kappe umsteckbar: | Nein |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |