Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Multiboard, grau, 120 x 150cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legamaster Multiboard, grau, 120 x 150cm
Legamaster Multiboard, grau, 120 x 150cm
Legamaster Multiboard, grau, 120 x 150cm
Legamaster Multiboard, grau, 120 x 150cm
Legamaster Multiboard, grau, 120 x 150cm
Legamaster Multiboard, grau, 120 x 150cm
Legamaster Multiboard, grau, 120 x 150cm
Artikel-Nr.:
     894-ED0205
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-210700
EAN/GTIN:
     8713797080910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Legamaster Multiboard Whiteboard und Pinnwand in einem, flexibel und platzsparend
Legamaster Multiboard PROFESSIONAL

Whiteboard und Pinnwand in einem!

Vorderseite: Whiteboard/Flipchart:

  • weiße hochwertige, lackierte Stahl-Oberfläche
  • magnethaftend
  • beschreibbar mit trocken abwischbaren Boardmarkern
  • abnehmbarer magnetischer Blockhalter

Rückseite: Pinnwand

  • Textilbespannt
  • Farbe: marineblau oder grau

Zweibein-Stativ mit feststellbaren Rollen


Weitere Informationen:
Tafelbreite [cm]:
120
Tafelhöhe [cm]:
120
Produktart:
Pinnwand | Whiteboard
Produktkategorie:
Whiteboards und Flipcharts
Farbe:
grau
Eigenschaft:
magnetisch
Material:
Stahl
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,39*
€ 393,25*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 342,60*
€ 393,26*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 348,12*
€ 397,79*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 349,23*
€ 397,79*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 698,11*
€ 730,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,36*
€ 869,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,33*
€ 851,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,16*
€ 839,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,82*
€ 832,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,11*
€ 830,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.