Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke,EHA-Kabelbrücke aus Kunststoff in Warnausführung, gelb/schwarz, L x B 150,0 x 7,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke,EHA-Kabelbrücke aus Kunststoff in Warnausführung, gelb/schwarz, L x B 150,0 x 7,5 cm
Kabelbrücke,EHA-Kabelbrücke aus Kunststoff in Warnausführung, gelb/schwarz, L x B 150,0 x 7,5 cm
Artikel-Nr.:
     894-EB40902
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     40902
EAN/GTIN:
     4044589213099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
EHA-Kabelbrücke Warnausführung, für Durchgänge, Treppenabsätze und Büros
EHA® Kunststoff-Kabelbrücken in Warnausführung

  • schnell und einfach verlegt
  • stolpersicher dank flacher Form
  • Farbe: gelb/schwarz
  • Anwendungsbereich: Durchgänge, Treppenabsätze und Büros

Technische Daten:

  • Höhe 1,2 cm * Breite 7,5cm, mit 2 Innenkammern à 8,0 x 11,0 mm
  • oder Höhe 1,7 cm * Breite10,0cm, mit 2 Innenkammern à 11,0 x 13,0 mm

Im Lieferumfang ist eine Rolle doppelseitiges Klebeband enthalten.


  • Größe L x B 150,0 x 7,5 cm
Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
1,2
Länge [cm]:
150
Tiefe [cm]:
7,5
Produktart:
Kabelbrücke
Produktkategorie:
Kabelmanagement
Farbe:
gelb/schwarz
Anzahl Kanäle:
2
Ausführung:
Normelement
Befestigungsart:
zum Verkleben
Bestückung:
zum durchschieben
Montageort:
Boden
Material:
Kunststoff
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,15*
€ 38,98*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 29,12*
€ 39,85*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 30,50*
€ 40,59*
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,38*
€ 40,59*
Lager 894
pro Stück
€ 4,95*
ab € 43,64*
€ 57,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41902
ab € 37,21*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41901
ab € 60,67*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40620
ab € 20,44*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40600
ab € 34,36*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40420
ab € 20,51*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40400
ab € 32,85*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40720
ab € 20,52*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40700
ab € 32,89*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40020
ab € 20,23*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40000
ab € 32,03*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40901
ab € 43,12*
Ähnlich
Hildebrandt
40920
ab € 37,114*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.