Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweishalter für Namensschild DI 8138, mit Aufrollmechanismus, 1 VE = 10 Stck.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Ausweishalter für Namensschild DI 8138, mit Aufrollmechanismus, 1 VE = 10 Stck.
Ausweishalter für Namensschild DI 8138, mit Aufrollmechanismus, 1 VE = 10 Stck.
Ausweishalter für Namensschild DI 8138, mit Aufrollmechanismus, 1 VE = 10 Stck.
Ausweishalter für Namensschild DI 8138, mit Aufrollmechanismus, 1 VE = 10 Stck.
Ausweishalter für Namensschild DI 8138, mit Aufrollmechanismus, 1 VE = 10 Stck.
Artikel-Nr.:
     894-DI8152
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     815258
EAN/GTIN:
     4005546889313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Durable Ausweisjojo mit Druckknopf und Aufrollmechanismus
DURABLE Ausweishalter

  • mit Druckknopf-Schlaufe und Aufrollmechanismus
  • Länge: 80 cm
  • 1 VE = 10 Stück

Geeignet für Namensschilderhüllen (Bestellnr.: DI 8135).

 


Weitere Informationen:
Länge [cm]:
80
Stück [VE]:
10
Produktart:
Befestigungsjojo
Produktkategorie:
Namensschilder
Farbe:
schwarz
Befestigungsmittel:
Druckknopf
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
280
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,152*
€ 1,594*
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,209*
€ 1,679*
10
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,277*
€ 1,809*
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,284*
€ 1,825*
Lager 894
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 16,60*
€ 22,38*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,38*
€ 26,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,86*
€ 24,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,43*
€ 21,93
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,51*
€ 20,84
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 16,85*
€ 20,05
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 16,60*
€ 19,75
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
822523
ab € 3,637*
Ähnlich
Durable
822658
ab € 1,73*
Ähnlich
Durable
822158
ab € 11,61*
Ähnlich
Durable
822258
ab € 11,20*
Ähnlich
Durable
822901
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.