Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkennzeichnung Schildfix, selbstklebend, Größe (BxH): 200 x 15 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Regalkennzeichnung Schildfix, selbstklebend, Größe (BxH): 200 x 15 mm
Regalkennzeichnung Schildfix, selbstklebend, Größe (BxH): 200 x 15 mm
Regalkennzeichnung Schildfix, selbstklebend, Größe (BxH): 200 x 15 mm
Artikel-Nr.:
     894-DI8015
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     801519
EAN/GTIN:
     4005546889184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Schildfix - Regalkennzeichnung - selbstklebend Beschriftungsfenster (+2mm) seitlich offen, variabel zuschneidbar
Regalkennzeichnung Schildfix

Selbstklebende Beschriftungsfenster zur Kennzeichnung von Ablagekörben, Regalen, Schubladen, Schränken und technischen Geräten. Seitlich offen,

inkl. EDV-beschriftbaren Einsteckschildern (blanko).

20,0 cm breit, variabel zuschneidbar. Mit EDV-beschriftbaren blanko Einsteckschildern.


  • Größe (BxH): 200 x 15 mm
Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
20,0
Tiefe [cm]:
1,5
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, beschriftungsfenster durable, beschriftungsfenster, Regalkennzeichnung Schildfix, selbstklebende Beschriftungsfenster, Breite: 200 m, DURABLE, PVC-Folien, Folienetiketten, Qualitätskontrolle, Freigabe, Prüfkennzeichnung, CE-Kennzeichnung, Klebebänder, Hinweisschilder, Belegtasche, Inventarkennzeichnungsetiketten, Qualitätssicherung, Magnetische Kennzeichnungspads, Qualitätskennzeichnung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
1
€ 5,95*
ab € 3,47*
€ 5,31*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 3,46*
€ 5,33*
1 Tag
16
1
€ 5,49*
ab € 3,60*
€ 5,48*
1
€ 7,95*
ab € 3,80*
€ 5,98*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 4,40*
€ 6,58*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,58*
€ 7,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,05*
€ 7,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,81*
€ 6,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,66*
€ 6,74
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,42*
€ 6,45
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,40*
€ 5,24
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,44* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
801019
ab € 3,09*
Ähnlich
Durable
802019
ab € 4,52*
Ähnlich
Durable
803019
ab € 3,64*
Ähnlich
Durable
804019
ab € 3,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.