Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 690-896624 Herst.-Nr.: 803019 EAN/GTIN: 4005546889191 |
| |
|
|  |  |
 | Variabel zuschneidbare Selbstklebeschilder zur Kennzeichnung von Regalen, Schränken, Behältern etc. • Selbstklebende Beschriftungsfenster LABELFIX® • Selbstklebeschilder zur Kennzeichnung von Ablagekörben, Regalen, Schubladen, Schränken und technischen Geräten • Seitlich offen und variabel zuschneidbar • Regalschilder mit EDV-beschriftbaren blanko Einsteckschildern. • Maße: 200 x 30 mm (B x H) Weitere Informationen:  |  | Artikelnummer: | 8030 | Außenmaße (B x H): | 200 mm x 30 mm | Farbe: | Transparent | Ausrichtung: | quer | Serie: | LABELFIX® | Material: | Kunststoff | Innenmaße (B x H): | 200 mm x 285 mm | Hersteller Information: | DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de | Verantwortliche Person in der EU: | DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, Beschriftungsfenster, Etikettenhalter, Etikettenrahmen, Etikettentasche, Etikettenträger, Tickethalter, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Stehsammler Beschriftungsschild, Stehsammlerbeschriftungsschilder, briefablagekorb transparent, beschriftungsfenster durable, beschriftungsfenster, schrank-selbstklebeschild, regalschild, schilderrahmen, selbstklebeschild, regal-selbstklebeschild, regal-schild, selbstklebe-schildhalter |
|  |  |
|  |  | Angebote (20) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 690 | |  | | 5 |  | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,764* | € 1,284* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 5 |  | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,77* | € 1,358* |  |  |  | | |  | | 5 |  | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,804* | € 1,524* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 5 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,924* | € 1,532* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 40 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,37* | € 2,17* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 690 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,42* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 690 |  | Versand: Lager 690 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|