Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsfenster 15x200mm selbstklebend VE=10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Beschriftungsfenster 15x200mm selbstklebend VE=10 Stück
Beschriftungsfenster 15x200mm selbstklebend VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA141032
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     801519
EAN/GTIN:
     4005546889184
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
  • Zum Kennzeichnen von Regalen, Schränken, Schubladen etc. Für Büro, Lager und Haushalt.
  • Mit leicht auswechselbaren blanko Einsteckschildern.
  • Farbe: farblos
  • Format/Größe: 15 mm
  • Inhalt: 10
  • Sonstiges: 27,9 g
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Bruttogewicht:
0.039 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, beschriftungsfenster durable, beschriftungsfenster, Etikettenfenster, Klarsicht, Klarsicht-Selbstklebetasche, KlarsichtSelbstklebetasche, Selbstklebefenster, Selbstklebetasche
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
1
€ 5,95*
ab € 3,46*
€ 5,30*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 3,46*
€ 5,31*
1 Tag
15
1
€ 5,49*
ab € 3,57*
€ 5,47*
1
€ 7,95*
ab € 3,81*
€ 5,96*
1
€ 4,95*
ab € 4,40*
€ 6,56*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,31*
€ 6,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,76*
€ 5,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,55*
€ 5,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,44*
€ 5,28
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 4,42*
€ 5,26
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,23*
€ 5,03
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,46*
€ 4,12
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,346* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
801019
ab € 3,09*
Ähnlich
Durable
802019
ab € 4,53*
Ähnlich
Durable
803019
ab € 3,64*
Ähnlich
Durable
804019
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.