Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE selbstklebende Beschriftungsfenster LABELFIX®, 200 x 20 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE selbstklebende Beschriftungsfenster LABELFIX®, 200 x 20 mm, transparent
DURABLE selbstklebende Beschriftungsfenster LABELFIX®, 200 x 20 mm, transparent
DURABLE selbstklebende Beschriftungsfenster LABELFIX®, 200 x 20 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     1682-124023700
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     802019
EAN/GTIN:
     4005546889160
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Variabel zuschneidbare Selbstklebeschilder zur Kennzeichnung von Regalen, Schränken, Behältern etc. • Selbstklebende Beschriftungsfenster LABELFIX® • Selbstklebeschilder zur Kennzeichnung von Ablagekörben, Regalen, Schubladen, Schränken und technischen Geräten • Seitlich offen und variabel zuschneidbar • Regalschilder mit EDV-beschriftbaren blanko Einsteckschildern. • Maße: 200 x 20 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8020
Außenmaße (B x H):
200 mm x 20 mm
Farbe:
Transparent
Ausrichtung:
quer
Serie:
LABELFIX®
Material:
Kunststoff
Innenmaße (B x H):
200 mm x 185 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
780
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,459*
€ 0,789*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,461*
€ 0,791*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,477*
€ 0,819*
10
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,462*
€ 0,822*
1 Tag
10000
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,479*
€ 0,863*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,789*
€ 0,93891
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,649*
€ 0,77231
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,609*
€ 0,72471
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,569*
€ 0,67711
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,529*
€ 0,62951
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,459*
€ 0,54621
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
800002
€ 0,592*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.