Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE selbstklebende Beschriftungsfenster LABELFIX®, 200 x 40 mm, transparent


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
DURABLE selbstklebende Beschriftungsfenster LABELFIX®, 200 x 40 mm, transparent
DURABLE selbstklebende Beschriftungsfenster LABELFIX®, 200 x 40 mm, transparent
DURABLE selbstklebende Beschriftungsfenster LABELFIX®, 200 x 40 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     1682-120107103
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     804019
EAN/GTIN:
     4005546889177
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Variabel zuschneidbare Selbstklebeschilder zur Kennzeichnung von Regalen, Schränken, Behältern etc. • Selbstklebende Beschriftungsfenster LABELFIX® • Selbstklebeschilder zur Kennzeichnung von Ablagekörben, Regalen, Schubladen, Schränken und technischen Geräten • Seitlich offen und variabel zuschneidbar • Regalschilder mit EDV-beschriftbaren blanko Einsteckschildern. • Maße: 200 x 40 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8040
Außenmaße (B x H):
200 mm x 40 mm
Farbe:
Transparent
Ausrichtung:
quer
Serie:
LABELFIX®
Material:
Kunststoff
Innenmaße (B x H):
200 mm x 385 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, Beschriftungsfenster, Etikettenhalter, Etikettenrahmen, Etikettentasche, Etikettenträger, Tickethalter, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Stehsammler Beschriftungsschild, Stehsammlerbeschriftungsschilder, durable ablagekorb transparent, beschriftungsfenster selbstklebend, beschriftungsfenster durable, schrank-selbstklebeschild, regalschild, schilderrahmen, selbstklebeschild, regal-selbstklebeschild, beschriftungsfenster, regal-schild, selbstklebe-schildhalter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
2
1
pro Beutel
€ 5,95*
ab € 3,92*
€ 5,95*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 3,91*
€ 5,96*
1 Tag
9
1
pro Beutel
€ 5,49*
ab € 4,09*
€ 6,18*
1
pro Beutel
€ 4,00*
ab € 4,20*
€ 6,66*
1
pro Beutel
€ 7,95*
ab € 4,32*
€ 6,67*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 5,95*
€ 7,08
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,40*
€ 6,43
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,18*
€ 6,16
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,05*
€ 6,01
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,88*
€ 5,81
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,92*
€ 4,66
pro Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 0,784* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
801019
ab € 3,09*
Ähnlich
Durable
801519
ab € 3,45*
Ähnlich
Durable
802019
ab € 4,51*
Ähnlich
Durable
803019
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.