Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAFRAME A4 selbstklebender Inforahmen mit magnetischer Vordertasche, 1 VE = 2 Version: 09 - orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURAFRAME A4 selbstklebender Inforahmen mit magnetischer Vordertasche, 1 VE = 2 Version: 09 - orange
DURAFRAME A4 selbstklebender Inforahmen mit magnetischer Vordertasche, 1 VE = 2 Version: 09 - orange
DURAFRAME A4 selbstklebender Inforahmen mit magnetischer Vordertasche, 1 VE = 2 Version: 09 - orange
DURAFRAME A4 selbstklebender Inforahmen mit magnetischer Vordertasche, 1 VE = 2 Version: 09 - orange
Artikel-Nr.:
     894-DI4872.09
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     487209
EAN/GTIN:
     4005546405223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Inforahmen Duraframe A4 selbstklebend, mit magnetischer Vordertasche

Ausgewählte Version: 09 - orange

DURAFRAME ® DIN A4 / MEGAFRAME® DIN A3

  • selbstklebender Inforahmen mit aufklappbarer, magnetischer Vordertasche
  • schneller Wechsel von Informationen
  • haftet auf allen glatten Oberflächen und kann auf allen tragfähigen Oberflächen problemlos von diesen entfernt und neu angeklebt werden
  • durch transparente Trägerfolie auf Glastüren oder Fenstern aufklebbar

  • Version: 09 - orange
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
23,6
Höhe [cm]:
32,3
Stück [VE]:
2
Produktart:
Informationsrahmen
Produktkategorie:
Präsentationsysteme
Farbe:
orange
Befestigungsart:
selbstklebend
DIN Format:
DIN A4
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 12,15*
€ 15,48*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 12,12*
€ 15,49*
1 Tag
4
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 12,16*
€ 15,51*
10 Tage
3
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 12,33*
€ 15,78*
Lager 894
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 17,79*
€ 22,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,28*
€ 26,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,12*
€ 26,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,55*
€ 25,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,05*
€ 25,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,83*
€ 23,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,79*
€ 21,17
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 8,895* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,39*
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,54*
Ähnlich
Durable
487301
ab € 19,89*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 9,955*
Ähnlich
Durable
487207
ab € 7,875*
Ähnlich
Durable
487203
ab € 6,71*
Ähnlich
Durable
487201
ab € 12,21*
Ähnlich
Durable
487202
ab € 6,71*
Ähnlich
Durable
487101
ab € 8,93*
Ähnlich
Durable
487123
ab € 6,08*
Ähnlich
Durable
487001
ab € 6,78*
Ähnlich
Durable
487023
ab € 6,68*
Ähnlich
Durable
487223
ab € 10,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.