Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselanhänger KEY CLIP, mit Clip-Mechanismus, verschiedene Farben, 1 VE = 6 Stück Version: 03 - rot


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Schlüsselanhänger KEY CLIP, mit Clip-Mechanismus, verschiedene Farben, 1 VE = 6 Stück Version: 03 - rot
Schlüsselanhänger KEY CLIP, mit Clip-Mechanismus, verschiedene Farben, 1 VE = 6 Stück Version: 03 - rot
Schlüsselanhänger KEY CLIP, mit Clip-Mechanismus, verschiedene Farben, 1 VE = 6 Stück Version: 03 - rot
Schlüsselanhänger KEY CLIP, mit Clip-Mechanismus, verschiedene Farben, 1 VE = 6 Stück Version: 03 - rot
Schlüsselanhänger KEY CLIP, mit Clip-Mechanismus, verschiedene Farben, 1 VE = 6 Stück Version: 03 - rot
Artikel-Nr.:
     894-DI1957.03
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     195703 rot
EAN/GTIN:
     4005546103815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
durable schlüssel-anhänger
schlüssel anhänger
Durable KEY CLIP Schlüsselanhänger mit Clip-Mechanismus für Schlüsselkästen Key Box

Ausgewählte Version: 03 - rot

DURABLE KEY CLIP-Schlüsselanhänger

  • mit Clip-Mechanismus
  • verschiedene Farben
  • Verpackungseinheit: 6 Stück

  • Version: 03 - rot
Weitere Informationen:
Beschriftungsbreite [mm]:
38
Beschriftungshöhe [mm]:
17
Produktart:
Schlüsselanhänger
Produktkategorie:
Schlüsselanhänger
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: DURABLE
Angebote (55)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
38
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,67*
€ 3,75*
3 Tage
26
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,70*
€ 3,79*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,73*
€ 3,81*
10 Tage
22
1
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 2,81*
€ 3,91*
Lager 894
1
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 2,92*
€ 3,98*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 3,98*
€ 4,74
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 3,53*
€ 4,20
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 3,45*
€ 4,11
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 3,39*
€ 4,03
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,32*
€ 3,95
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 2,92*
€ 3,47
pro Beutel
1 Beutel enthält 6 Stück (ab € 0,48667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
195610
ab € 19,31*
Zubehör
Durable
196023
ab € 36,19*
Zubehör
Durable
195123
ab € 46,51*
Zubehör
Durable
195223
ab € 59,32*
Zubehör
Durable
195423
ab € 74,78*
Zubehör
Durable
195323
ab € 69,86*
Zubehör
Durable
195523
ab € 88,38*
Zubehör
Durable
196723
ab € 101,09*
Zubehör
Durable
196823
ab € 102,62*
Zubehör
Durable
196623
ab € 70,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.