Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE 174407 Magnetische Kennzeichnungstaschen, A4 hoch


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE 174407 Magnetische Kennzeichnungstaschen, A4 hoch
DURABLE 174407 Magnetische Kennzeichnungstaschen, A4 hoch
DURABLE 174407 Magnetische Kennzeichnungstaschen, A4 hoch
DURABLE 174407 Magnetische Kennzeichnungstaschen, A4 hoch
Artikel-Nr.:
     894-DI1744
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     174407
EAN/GTIN:
     4005546109039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Durable magnetische-Kennzeichnungstaschen zwei rückseitige Magnetstreifen, für Produktion und Lager
DURABLE magnetische Kennzeichnungstaschen

für einen sicheren Halt durch zwei rückseitige Magnetstreifen

  • ideal für Lochblechwände, Lagerregale und Gitterboxen
  • scannertauglich
  • dokumentenecht

1 VE = 50 Stück


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
22,30
Höhe [cm]:
31,3
Stück [VE]:
50
Produktart:
Dokumententasche | Kennzeichnungstasche
Produktkategorie:
Lagerkennzeichnung
Farbe:
blau
Befestigungsart:
zur Magnetbefestigung
DIN Format:
DIN A4
Eigenschaft:
dokumentenecht | scannertauglich
Format:
Hochformat
Material:
Polypropylen
Angebote (48)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
pro Stück
€ 5,49*
ab € 100,90*
€ 119,38*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 104,57*
€ 124,38*
1 Tag
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 108,28*
€ 127,86*
9 Tage
4
pro Packung
€ 5,87*
ab € 111,43*
€ 131,51*
Lager 894
pro Packung
€ 4,95*
ab € 140,87*
€ 163,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 163,21*
€ 194,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 161,74*
€ 192,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 152,30*
€ 181,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 144,67*
€ 172,16
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 140,87*
€ 167,64
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,8174* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485602
ab € 3,072*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.