Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischaufsteller, L-Aufsteller (HxB): 52 x 100 mm, 1 VE = 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Tischaufsteller, L-Aufsteller (HxB): 52 x 100 mm, 1 VE = 10 Stück
Tischaufsteller, L-Aufsteller (HxB): 52 x 100 mm, 1 VE = 10 Stück
Tischaufsteller, L-Aufsteller (HxB): 52 x 100 mm, 1 VE = 10 Stück
Artikel-Nr.:
     894-DI1046
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     805519
EAN/GTIN:
     4005546805511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsteckschild-Namensschild
Namensschilder-Einlagen
Personen-Namensschilder
Personen-Schilder
Durable Tischnamensschild Acryl L-Aufsteller, einseitig lesbar, auswechselbare Einsteckschilder
DURABLE Tischaufsteller

Für Konferenzen, Seminare, Rezeptionen und Schalter. Zum Kennzeichnen von Messe- und Ausstellungsexponaten, zur Preisauszeichnung in Schaufenstern und Verkaufsräumen.

  • standfest
  • L-Form
  • mit auswechselbaren blanko Einsteckschildern
  • 1 VE = 10 Stück

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
10,0
Höhe [cm]:
5,2
Stück [VE]:
10
Produktart:
Tischaufsteller
Produktkategorie:
Namensschilder
Ausführung:
L-Aufsteller
Marke:
DURABLE
Material:
PVC
B × H × T [cm]:
10,0 × 5,2 ×
B × H:
10,0 × 5,2 cm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,92*
€ 5,12*
3 Tage
3
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 16,13*
€ 21,54*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 16,84*
€ 22,45*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 17,87*
€ 23,75*
Lager 894
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 24,01*
€ 31,55*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,55*
€ 37,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,70*
€ 36,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,97*
€ 34,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,98*
€ 32,11
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 25,11*
€ 29,88
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 24,01*
€ 28,57
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145802
ab € 11,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.