Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischnamensschild 52x100mm Acryl VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Tischnamensschild 52x100mm Acryl VE=10 Stück
Tischnamensschild 52x100mm Acryl VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA80364X
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     805519
EAN/GTIN:
     4005546805511
Suchbegriffe:
Einsteckschild-Namensschild
Namensschilder-Einlagen
Personen-Namensschilder
Personen-Schilder
  • in L-Form für Konferenzen, Seminare, Rezeption und Schalter, 1-seitig, mit auswechselbarem Blanko-Einsteckschild
  • 100 x 54 mm
  • transparent, Schild weiß
  • 10 Stück
Weitere Informationen:
Anzahl Etiketten je Packung:
10
Ausrichtung:
quer
Breite:
52 mm
Bruttogewicht:
0.301 kg
Farbe:
farblos
Farbname:
farblos
Höhe:
100 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Acryl
Weitere Suchbegriffe: Personenschilder, Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschild, Tisch-Namensschild, Tischnamensschild, tisch-namensschild durable, tisch namensschild, 8055, Design, Design-Tischkarte, DesignTischkarte, Multifunktions, Multifunktions-Tischkarte, MultifunktionsTischkarte, Namensschild, Tisch, Tischkarte, TischNamensschild, Uni, Uni-Tischkarte, UniTischkarte
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,66*
€ 5,12*
2 Tage
3
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 17,28*
€ 21,73*
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 17,91*
€ 22,65*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 18,92*
€ 23,98*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 18,92*
€ 23,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,65*
€ 26,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,82*
€ 25,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,24*
€ 24,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,15*
€ 22,79
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,14*
€ 22,78
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,91*
€ 21,31
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,791* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145802
ab € 13,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.