Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder 52/104?x?100?mm, weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder 52/104?x?100?mm, weiss
DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder 52/104?x?100?mm, weiss
DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder 52/104?x?100?mm, weiss
DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder 52/104?x?100?mm, weiss
DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder 52/104?x?100?mm, weiss
Artikel-Nr.:
     1682-124029700
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     145802
EAN/GTIN:
     4005546140582
Suchbegriffe:
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Laser-Etiketten
Laseretiketten
Mikroperforierte Einsteckschilderbögen A4 zur EDV-Beschriftung. Einfache Gestaltung mit kostenloser DURAPRINT® Software. • Microperforierte PEFC-zertifizierte Einsteckschilder in DIN A4 enthält 40 Einsteckschilder im Format 52 x 100 mm • Zur professionellen Beschriftung von Namensschildern • BADGEMAKER® für Tischnamensschilder können auch einzeln als Tischkarte verwendet werden Badgemaker für Tischnamensschilder • Für DURABLE Art. 8032, 8047, 8051, 8055, 8200
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1458
Außenmaße (B x H):
100 mm x 52 mm
Farbe:
Weiß
Füllmenge:
40 Schild(er)
Serie:
BADGEMAKER®
Material:
Pappe
Weitere Suchbegriffe: Einsteckschild-Namensschild, Namensschilder-Einlagen, Einsteckschilder Türschild, Schilder Papiereinleger, Türschilder Papiereinleger, Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschild, Einlegezettel, Tischaufsteller-Einlegezettel, Tischaufsteller-Einsteckkarte, Tisch-Namensschild, Tischnamensschild, durable tischaufsteller a4, tisch namensschild, tisch-namensschild durable, beschriftungsschilder für tisch-namensschilder, tisch-namensschild, tisch-namensschilder, beschriftungsschilder für tischnamensschilder, tischnamensschild, tischnamensschilder, einsteckschild für tischnamensschild, tischschild, tischschilder, badgemaker, einsteckschilder, einsteckschild, blankoschilder, blankoschild, blanko-schilder, blanko-schild, beschriftungsschilder, beschriftungsschild, namensetikett, druckbogen namensschilder, namensschild einleger, namensschild etiketten
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
2
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 11,48*
€ 15,95*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 11,48*
€ 15,96*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 11,88*
€ 17,44*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 12,61*
€ 17,87*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 15,21*
€ 20,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,95*
€ 18,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,41*
€ 18,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,93*
€ 17,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,42*
€ 17,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,63*
€ 16,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,48*
€ 13,66
pro Packung
1 Packung enthält 40 Schilder (ab € 0,287* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
803219
ab € 21,28*
Zubehör
Durable
805519
ab € 16,12*
Zubehör
Durable
804719
ab € 10,105*
Zubehör
Durable
820019
ab € 5,748*
Zubehör
Durable
805119
ab € 26,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.