Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-299405 Herst.-Nr.: 805519 EAN/GTIN: 4005546805511 |
| |
|
| | |
| Ob als klassisches Namensschild oder zur vielseitigen Kennzeichnung: DURABLE Tischnamensschilder signalisieren Professionalität und Kompetenz. • Standfester L-Aufsteller aus glasklarem Acryl • Hochtransparent für optimale Lesbarkeit • Mit auswechselbaren blanko Einsteckschildern • Passende Einsteckschilderbögen (Art. 1458) separat erhältlich zur professionellen Beschriftung mit DURAPRINT • Maße Einsteckschilder: 52 x 100 mm Weitere Informationen: | | weight: | 0.260 kg | height: | 0.090 m | width: | 0.090 m | depth: | 0.100 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 16,12* | € 21,64* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 16,87* | € 22,59* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 17,93* | € 23,86* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 18,75* | € 25,75* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 18,87* | € 26,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|