Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Tischnamensschild 805519 100x52mm Acryl tr 10 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung ohne Deko
Produktabbildung - Einzelabbildung ohne Deko
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-124232000
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     805519
EAN/GTIN:
     4005546805511
Suchbegriffe:
Einsteckschild-Namensschild
Namensschilder-Einlagen
Personen-Namensschilder
Personen-Schilder
Für Seminare, Rezeption und Schalter mit auswechselbarem Blanko-Einsteckschild mit Dekorrahmen. Hochtransparent für optimale Lesbarkeit.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischnamensschild
Sonderform:
L-Form
Verwendung für Papiergrößen:
100 x 52 mm (B x H)
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
beidseitig verwendbar:
Nein
Werkstoff:
Acryl
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
3
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 16,12*
€ 21,64*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 16,87*
€ 22,59*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 17,93*
€ 23,86*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 18,75*
€ 25,75*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 18,87*
€ 26,03*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,64*
€ 25,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,89*
€ 24,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,06*
€ 23,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,65*
€ 22,19
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,65*
€ 21,00
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 16,12*
€ 19,18
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,612* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145802
ab € 11,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.