Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAFRAME MAGNETIC Magnetrahmen DIN A3 Version: 02 - rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURAFRAME MAGNETIC Magnetrahmen DIN A3 Version: 02 - rot
DURAFRAME MAGNETIC Magnetrahmen DIN A3 Version: 02 - rot
DURAFRAME MAGNETIC Magnetrahmen DIN A3 Version: 02 - rot
DURAFRAME MAGNETIC Magnetrahmen DIN A3 Version: 02 - rot
DURAFRAME MAGNETIC Magnetrahmen DIN A3 Version: 02 - rot
DURAFRAME MAGNETIC Magnetrahmen DIN A3 Version: 02 - rot
DURAFRAME MAGNETIC Magnetrahmen DIN A3 Version: 02 - rot
DURAFRAME MAGNETIC Magnetrahmen DIN A3 Version: 02 - rot
Artikel-Nr.:
     894-DI0121.02
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     486803
EAN/GTIN:
     4005546406831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Info-Rahmen
Inforahmen
Aushangtafel
Inforahmen Duraframe Magnetic A3 magnetisch haftend, verschiedene Farben, für Hoch- und Querformat

Ausgewählte Version: 02 - rot

DURAFRAME MAGNETIC

Farbiger Informationsrahmen mit magnetischer Rückseite für Informationen im A4 oder A3 Format. Informationsträger können ganz einfach und schnell gegewechselt werden.

  • haftet auf allen magnethaftenden Oberflächen
  • im A4 oder A3 Format
  • 1 VE = 5 Stück

  • Version: 02 - rot
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
32,3
Höhe [cm]:
44,6
Stück [VE]:
5
Produktart:
Informationsrahmen
Produktkategorie:
Präsentationsysteme
Farbe:
rot
Befestigungsart:
magnetisch
DIN Format:
DIN A3
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 29,47*
€ 37,20*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 29,53*
€ 37,21*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 30,70*
€ 38,87*
2 Tage
3
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 32,01*
€ 40,39*
Lager 894
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 44,12*
€ 55,02*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,02*
€ 65,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,55*
€ 64,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,55*
€ 62,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,28*
€ 58,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,18*
€ 56,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,12*
€ 52,50
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
486807
ab € 30,11*
Ähnlich
Durable
486801
ab € 29,59*
Ähnlich
Durable
486823
ab € 28,76*
Ähnlich
Durable
486909
ab € 20,66*
Ähnlich
Durable
486903
ab € 20,52*
Ähnlich
Durable
486901
ab € 20,42*
Ähnlich
Durable
486923
ab € 20,41*
Ähnlich
Durable
486907
ab € 20,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.