Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetrahmen Duraframe Magnetic A3 magnetisch VE=5 Stück rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Magnetrahmen Duraframe Magnetic A3 magnetisch VE=5 Stück rot
Magnetrahmen Duraframe Magnetic A3 magnetisch VE=5 Stück rot
Artikel-Nr.:
     467-#DURA486803
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     486803
EAN/GTIN:
     4005546406831
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Info-Rahmen
Inforahmen
Aushangtafel
  • Informationsrahmen A3 DURAFRAME MAGNETIC
  • Beschriftungsschild auswechselbar
  • mit magnetischer Rückseite, haftet auf allen magnetischen Oberflächen
  • Werkstoff: Hart-PVC
  • Farbe: rot
  • Art der Verpackung und Inhalt: Beutel à 5 Stück
Weitere Informationen:
Befestigung:
magnetisch
Blattformat:
A3
Farbe:
rot
Farbname:
rot
für Format:
A3
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
5 Stück
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 29,50*
€ 37,02*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 29,64*
€ 37,03*
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 30,82*
€ 38,74*
1 Tag
3
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 32,20*
€ 40,19*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 32,31*
€ 40,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,74*
€ 46,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,37*
€ 45,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,26*
€ 44,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,69*
€ 41,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,22*
€ 39,53
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 33,21*
€ 39,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,82*
€ 36,68
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,164* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
486807
ab € 30,32*
Ähnlich
Durable
486801
ab € 29,67*
Ähnlich
Durable
486823
ab € 28,87*
Ähnlich
Durable
486909
ab € 20,66*
Ähnlich
Durable
486903
ab € 20,36*
Ähnlich
Durable
486901
ab € 20,52*
Ähnlich
Durable
486923
ab € 20,51*
Ähnlich
Durable
486907
ab € 20,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.