Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschilder CRYSTAL SIGN, Acrylglas, 2 Scheiben, A5 quer, 14,8 x 10,5 x 0,6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Türschilder CRYSTAL SIGN, Acrylglas, 2 Scheiben, A5 quer, 14,8 x 10,5 x 0,6 cm
Türschilder CRYSTAL SIGN, Acrylglas, 2 Scheiben, A5 quer, 14,8 x 10,5 x 0,6 cm
Türschilder CRYSTAL SIGN, Acrylglas, 2 Scheiben, A5 quer, 14,8 x 10,5 x 0,6 cm
Türschilder CRYSTAL SIGN, Acrylglas, 2 Scheiben, A5 quer, 14,8 x 10,5 x 0,6 cm
Artikel-Nr.:
     894-CY4823
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     482319
EAN/GTIN:
     4005546403595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsteckschilder Türschild
Schilder Papiereinleger
Türschilder Papiereinleger
Tisch-Aufsteller
DURABLE CRYSTAL SIGN Türschild A5 aus zwei hochwertigen Acryglasscheiben mit Schraubverbindungen zur Wandmontage
CRYSTAL SIGN Türschilder und Infotafeln

Die zeitlose Schilderserie CRYSTAL SIGN besteht aus zwei kristallklaren und widerstandsfähigen Acrylglasscheiben, die durch hochwertige Schraubverbindungen zusammengehalten werden.

Im Lieferumfang sind bereits zwei semi-transparente Folieneinlagen enthalten, die sich per Laserdrucker beschriften lassen. Die beschrifteten Einlagen können mühelos durch ein vollständiges Herausziehen des Sichtfensters ausgetauscht werden. Nach dem Wechsel der Einlage wird das Fenster wieder nach oben geschoben und rastet sicher im Rahmen ein.

  • hochwertiges Acrylglas, kristallklar
  • polierte Kanten
  • hochwertige Schraubverbindungen für die Wandmontage
  • einfache Montage
  • inkl. 2 semi-transparente Folien zur EDV-Beschriftung (Laserdrucker)
  • Folieneinlagen einfach durch Perforation abtrennbar
  • müheloser Einlagenwechsel

Lieferumfang: 2 hochwertige Acrylglasscheiben, hochwertige Schraubverbindungen, 2 semi-transparente Folien, Montageanleitung


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
21,0
Höhe [cm]:
14,8
Tiefe [cm]:
0,6
Material Abdeckung:
Kunststoff
Farbe:
silber
Befestigungsart:
zum Verschrauben
DIN Format:
DIN A5
Eigenschaft:
diebstahlsicher | schneller Einlagenwechsel
Einsatzbereich:
Innenbereich
Format:
Hochformat
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Produktserie:
Crystal Sign
Verschluss:
Schraubverschluss
Beschriftung:
Einlage
Einlage:
Folie
Marke:
DURABLE
Material Halter / Rahmen:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
21,0 × 14,8 × 0,6
B × H:
21,0 × 14,8 cm
Einlagemaß [BxH]:
14,8 x 21,0 cm (DIN A5)
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Tischaufsteller, Tischschild, Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, durable tischaufsteller a4, einsteckschilder türschild, durable einsteckschild türschild, Türschilder CRYSTAL SIGN, Acrylglas, 2 Scheiben, A5 quer, 14, 8 x 10, 5 x 0, 6 cm, DURABLE, wolk, Hinweisschilder, Infotafel, Schild mit Frei-Besetzt-Anzeige, Firmenschild
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
1
€ 5,95*
ab € 17,59*
€ 23,54*
1 Tag
4
1
€ 5,49*
ab € 17,51*
€ 23,56*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 18,27*
€ 24,50*
1
€ 6,78*
ab € 19,47*
€ 25,93*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 26,03*
€ 33,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
483319
ab € 12,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.