Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Türschild CRYSTAL SIGN REFILL, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE Türschild CRYSTAL SIGN REFILL, transparent
DURABLE Türschild CRYSTAL SIGN REFILL, transparent
Artikel-Nr.:
     467-#DURA483319
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     483319
EAN/GTIN:
     4005546403731
Suchbegriffe:
Einsteckschild-Namensschild
Namensschilder-Einlagen
Personen-Namensschilder
Personen-Schilder
Bedruckbare Einsteckfolien 210 x 148 mm, für CRYSTAL SIGN Türschild Art. 4823. • EDV-beschriftbare Folienbögen für CRYSTAL SIGN Türschild Art. 4823 • Druckbögen geeignet für alle gängigen Farb- sowie S/W-Laserdrucker. • Einsteckschilder mit Mikroperforation zum leichten Heraustrennen • 10 Schilder auf 10 Bögen
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4833
Außenmaße (B x H):
210 mm x 148 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A5
Füllmenge:
20 Folie(n)
Serie:
CRYSTAL SIGN®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Laserfolie PPC Matt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 12,57*
€ 18,17*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 13,07*
€ 18,89*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 12,76*
€ 19,36*
3 Tage
53
1
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 12,71*
€ 19,38*
8 Tage
unbekannt
2
pro Packung
€ 4,50*
ab € 13,97*
€ 21,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,17*
€ 21,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,43*
€ 20,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,57*
€ 19,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,04*
€ 19,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,29*
€ 18,20
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,28*
€ 18,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,57*
€ 14,96
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,257* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
482319
ab € 17,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.