Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOFIT Tischwagen Transportwagen, Eigengewicht: 60 kg, Ladefläche: 1200x800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOFIT Tischwagen Transportwagen, Eigengewicht: 60 kg, Ladefläche: 1200x800 mm
VARIOFIT Tischwagen Transportwagen, Eigengewicht: 60 kg, Ladefläche: 1200x800 mm
Artikel-Nr.:
     894-CV80500
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-800.500
EAN/GTIN:
     4035694001350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Plattformwagen
Etagenwagenschiebebügel
VARIOfit® Tischwagen Transportwagen schwerer Tischwagen mit 2 Ladeflächen für hohe Traglasten,
VARIOfit® schwerer Tischwagen

  • für hohe Traglasten
  • Ladefläche aus MDF-Platte
  • pulverbeschichtet
  • enzianblau RAL 5010 / anthrazitgrau RAL 7016
  • Maße (BxHxT): 139,0 x 92,0 x 80,0 cm
  • Schiebebügelwagen mit zusätzlicher Ladefläche
  • Oberfläche: Buchendekor
  • 2 Ladeflächen aus Holz
  • 2 Lenkrollen mit Zentralbremse und 2 Bockrollen
  • Vollgummibereifung

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
139,00
Gewicht [kg]:
51,5
Höhe [cm]:
92,0
Plattformbreite [cm]:
80
Plattformlänge [cm]:
120
Tiefe [cm]:
80,0
Produktart:
Tischwagen
Produktkategorie:
Transportwagen
Bockrollen:
2
Etagen:
2
Lenkrollen:
2
Plattformart:
Boden
Schiebegriff:
waagerecht
Tragfähigkeit [kg]:
500
Material Plattform:
Holzwerkstoffplatte
Weitere Suchbegriffe: Schiebebügel Etagenwagen, Tischwagen, plattformwagen, VARIOFIT Tischwagen Transportwagen, Eigengewicht: 60 kg, Ladefläche: 1200x800 mm, Cordes
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,84*
€ 262,74*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,43*
€ 262,76*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 231,79*
€ 267,10*
35 Tage
13
Frei Haus
ab € 240,40*
€ 277,64*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 295,48*
€ 334,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,55*
€ 398,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,63*
€ 394,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,91*
€ 368,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,28*
€ 363,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,48*
€ 351,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 80,84*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,17*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,34*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,62*
Zubehör
Cordes
RSA-125.016
ab € 51,21*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 89,60*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 95,40*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,72*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,23*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,98*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 46,09*
Zubehör
Cordes
00016524
ab € 53,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.