Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 500 kg 1200x800 mm 2 Böden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischwagen 500 kg 1200x800 mm 2 Böden
Tischwagen 500 kg 1200x800 mm 2 Böden
Artikel-Nr.:
     4012-601383
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     SW-800.500
EAN/GTIN:
     4035694001350
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Plattformwagen
Etagenwagenschiebebügel
Schwerer Tischwagen mit 2 Ladeflächen

• Aus Stahlrohr geschweißt
• Durch Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
• Ladeflächen mit Holzwerkstoffplatten, im Winkelrahmen liegend
• 2 Lenkrollen mit EasySTOP (zentrale Fußbremse) und 2 Bockrollen, Bereifung aus thermoplastischem Gummi

Weitere Informationen:
Tragkraft:
500 kg
Traglast oberer Boden:
200 kg
Länge Ladefläche:
1200 mm
Breite Ladefläche:
800 mm
Etagenhöhe:
295/915 mm
Rollen-Ø:
200 mm
Gewicht ca.:
51,5 kg
Herstellerartikelnummer:
SW-800.500
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Markenname:
VARIOfit
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Schiebebügel Etagenwagen, Tischwagen, cordes plattformwagen, plattformwagen, 30205459, Kommissionierwagen, Transportwagen, Wagen
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,87*
€ 260,36*
10 Tage
15
Frei Haus
ab € 228,57*
€ 260,63*
15 Tage
18
Frei Haus
ab € 229,00*
€ 261,58*
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 232,48*
€ 264,17*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,28*
€ 268,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,36*
€ 309,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,24*
€ 307,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,81*
€ 291,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,79*
€ 284,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,87*
€ 271,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 89,67*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,52*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,39*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,46*
Zubehör
Cordes
RSA-125.016
ab € 50,33*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 89,40*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 94,43*
Zubehör
Cordes
RSA-200.003
ab € 58,76*
Zubehör
Cordes
RSA-200.014
ab € 32,21*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 104,97*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,44*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,81*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,44*
Zubehör
Cordes
00016524
ab € 53,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.