Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOFIT Tischwagen Transportwagen, Eigengewicht: 51,5 kg, Ladefläche: 1000x700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOFIT Tischwagen Transportwagen, Eigengewicht: 51,5 kg, Ladefläche: 1000x700 mm
VARIOFIT Tischwagen Transportwagen, Eigengewicht: 51,5 kg, Ladefläche: 1000x700 mm
Artikel-Nr.:
     894-CV70500
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-700.500
EAN/GTIN:
     4035694001343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Plattformwagen
Etagenwagenschiebebügel
VARIOfit® Tischwagen Transportwagen schwerer Tischwagen mit 2 Ladeflächen für hohe Traglasten,
VARIOfit® schwerer Tischwagen

  • für hohe Traglasten
  • aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
  • durch Pulverbeschichtung dauerhaft oberflächengeschützt
  • schlag- und kratzfest
  • Plattform aus Holzwerkstoffplatten
  • Oberfläche: Buchendekor
  • 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz
  • 2 Bockrollen
  • Bereifung aus thermoplastischem Gummi

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
119,0
Gewicht [kg]:
46
Höhe [cm]:
92,0
Plattformbreite [cm]:
70
Plattformlänge [cm]:
100
Tiefe [cm]:
70,0
Produktart:
Tischwagen
Produktkategorie:
Transportwagen
Bockrollen:
2
Etagen:
2
Lenkrollen:
2
Plattformart:
Boden
Schiebegriff:
waagerecht
Tragfähigkeit [kg]:
500
Material Plattform:
Holzwerkstoffplatte
Weitere Suchbegriffe: Schiebebügel Etagenwagen, Tischwagen, cordes plattformwagen, plattformwagen, VARIOFIT Tischwagen Transportwagen, Ladefläche: 1000x700 mm, Cordes
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,01*
€ 245,47*
26 Tage
9
Frei Haus
ab € 214,52*
€ 245,70*
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 217,68*
€ 248,28*
10 Tage
8
Frei Haus
ab € 214,89*
€ 248,55*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 276,88*
€ 311,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,73*
€ 370,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,67*
€ 366,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,71*
€ 345,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,36*
€ 340,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,88*
€ 329,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 90,08*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,52*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,34*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,32*
Zubehör
Cordes
RSA-125.016
ab € 50,40*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 88,92*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 95,03*
Zubehör
Cordes
RSA-200.003
ab € 58,73*
Zubehör
Cordes
RSA-200.014
ab € 32,39*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,09*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,31*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,88*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,56*
Zubehör
Cordes
00016523
ab € 53,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.