Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 500 kg 1000x700 mm 2 Böden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischwagen 500 kg 1000x700 mm 2 Böden
Tischwagen 500 kg 1000x700 mm 2 Böden
Artikel-Nr.:
     4012-708682
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     SW-700.500
EAN/GTIN:
     4035694001343
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Plattformwagen
Etagenwagenschiebebügel
";Schwerer Tischwagen mit 2 Ladeflächen

• Aus Stahlrohr geschweißt
• Durch Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
• Ladeflächen mit Holzwerkstoffplatten, im Winkelrahmen liegend
• 2 Lenkrollen mit EasySTOP (zentrale Fußbremse) und 2 Bockrollen, Bereifung aus thermoplastischem Gummi

"
Weitere Informationen:
Tragkraft:
500 kg
Traglast oberer Boden:
200 kg
Länge Ladefläche:
1000 mm
Breite Ladefläche:
700 mm
Etagenhöhe:
295/915 mm
Rollen-Ø:
200 mm
Gewicht ca.:
46 kg
Herstellerartikelnummer:
SW-700.500
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Markenname:
VARIOfit
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Schiebebügel Etagenwagen, Tischwagen, cordes plattformwagen, plattformwagen, 30205458, Kommissionierwagen, Transportwagen, Wagen
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,74*
€ 245,93*
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 214,80*
€ 245,94*
27 Tage
9
Frei Haus
ab € 215,36*
€ 246,16*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 218,66*
€ 248,75*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,16*
€ 256,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,93*
€ 292,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,89*
€ 289,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,34*
€ 275,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,99*
€ 268,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,74*
€ 255,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 89,83*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,52*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,32*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,52*
Zubehör
Cordes
RSA-125.016
ab € 50,53*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 89,51*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 94,41*
Zubehör
Cordes
RSA-200.003
ab € 58,62*
Zubehör
Cordes
RSA-200.014
ab € 32,39*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,40*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,05*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,89*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,36*
Zubehör
Cordes
00016523
ab € 53,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.