Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOFIT Klappwagen Stahlrohrwagen Transportwagen, Eigengewicht: 12 kg, Fläche:72 x 45 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOFIT Klappwagen Stahlrohrwagen Transportwagen, Eigengewicht: 12 kg, Fläche:72 x 45 cm
VARIOFIT Klappwagen Stahlrohrwagen Transportwagen, Eigengewicht: 12 kg, Fläche:72 x 45 cm
VARIOFIT Klappwagen Stahlrohrwagen Transportwagen, Eigengewicht: 12 kg, Fläche:72 x 45 cm
VARIOFIT Klappwagen Stahlrohrwagen Transportwagen, Eigengewicht: 12 kg, Fläche:72 x 45 cm
Artikel-Nr.:
     894-CV45803
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     ap-450.803
EAN/GTIN:
     4035694006294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Magazinbügelwagen
VARIOfit® Klappwagen Alurohrwagen Transportwagen mit klappbaren Schiebebügeln,
VARIOfit® Klappwagen aus Stahl oder Alu

  • Klappwagen mit Schiebebügel
  • 2 Lenkrollen mit Zentralbremse und 2 Bockrollen
  • Bereifung aus thermoplastischem Gummi
  • Präzisions-Rillenkugellager

CV45802 / CV60802:

  • Stahlrohrwagen
  • pulverbeschichtet enzianblau RAL 5010
  • Holzwerkstoffplatte
  • Oberfläche Buchendekor

CV45803 / CV60803:

  • Alurohrwagen mit Aluplattform

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
81,5
Gewicht [kg]:
10
Höhe [cm]:
95,0
Plattformbreite [cm]:
45
Plattformlänge [cm]:
72
Tiefe [cm]:
45,0
Produktart:
Klappbügelwagen | Plattformwagen
Produktkategorie:
Transportwagen
Bockrollen:
2
Etagen:
1
Lenkrollen:
2
Plattformart:
Boden
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Material Plattform:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Magazinwagen, Plattformwagen, Schiebebügelwagen, Stahlrohrwagen, cordes plattformwagen, plattformwagen, VARIOFIT Klappwagen Stahlrohrwagen Transportwagen, Fläche:72 x 45 cm, Cordes
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,98*
€ 235,29*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 196,61*
€ 235,76*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,99*
€ 236,43*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,54*
€ 253,27*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 271,72*
€ 319,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,86*
€ 380,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,95*
€ 373,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,31*
€ 351,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,57*
€ 339,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,72*
€ 323,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,34*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,32*
Zubehör
Cordes
RSA-125.014
ab € 16,20*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 88,92*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,56*
Zubehör
Cordes
ZU-SO-1073
ab € 56,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.