Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Klappwagen Ladefläche 720x450mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Klappwagen Ladefläche 720x450mm
Aluminium-Klappwagen Ladefläche 720x450mm
Artikel-Nr.:
     4012-620263
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     ap-450.803
EAN/GTIN:
     4035694006294
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Magazinbügelwagen
Alu-Magazinwagen (klappbar)

Tragkraft bis 150 kg
Rutschfeste Ladefläche (Profilierung).
Aluminium-Rohr-Konstruktion.
Klappbarer Schiebebügel.
Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Vollgummi-Bereifung grau-blau (spurlos)
Naben mit Kugellager, Lenkrollen mit Feststeller.
Serienmäßig mit Easy Stop

Dieses Gerät hat gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.
mit Easy Stop
Weitere Informationen:
Tragkraft:
150 kg
Ladefläche LxB:
720x450 mm
Eigengewicht:
10 kg
Rad-Ø:
125 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Magazinwagen, Plattformwagen, Schiebebügelwagen, Stahlrohrwagen, cordes plattformwagen, plattformwagen, 30205794, Alu-Magazinwagen, Handwagen, klappbar, Magazinwagen,
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,62*
€ 229,01*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 196,59*
€ 229,49*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,27*
€ 230,16*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,30*
€ 247,25*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,31*
€ 263,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,01*
€ 272,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,77*
€ 267,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,05*
€ 254,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,77*
€ 248,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,62*
€ 232,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,32*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,31*
Zubehör
Cordes
RSA-125.014
ab € 16,25*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 89,07*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,63*
Zubehör
Cordes
ZU-SO-1073
ab € 56,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.