Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carhartt Beanie Watch Hat Strickmütze in verschiedenen Farben, One Size Version: 01 - Farbe: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carhartt Beanie Watch Hat Strickmütze in verschiedenen Farben, One Size Version: 01 - Farbe: schwarz
Carhartt Beanie Watch Hat Strickmütze in verschiedenen Farben, One Size Version: 01 - Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     894-CT1000.01
Hersteller:
     Carhartt
Herst.-Nr.:
     A18BLK
EAN/GTIN:
     0035481015373
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beanie Mütze
Rollmütze
Strickmütze
Wintermütze
Carhartt Beanie Watch Hat Strickmütze Strickgewebe sorgt für zusätzliche Wärme und besseren Tragekomfort

Ausgewählte Version: 01 - Farbe: schwarz

Carhartt Watch Hat Strickmütze

Das Rip-Strick-Gewebe sorgt für zusätzliche Wärme und besseren Tragekomfort

Material: 100% Polyacryl

Größe: One Size


  • Version: 01 - Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Produktart:
Mütze
Produktkategorie:
Kappen und Mützen
Farbe:
schwarz
Typ:
Damen | Herren
Material:
Polyacryl
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 14,00*
€ 19,86*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 13,99*
€ 19,86*
6
Frei Haus
ab € 16,02*
€ 20,94*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.