Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO PE-Auffangwanne 250 HD, PE-Rost, stapelbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO PE-Auffangwanne 250 HD, PE-Rost, stapelbar
CEMO PE-Auffangwanne 250 HD, PE-Rost, stapelbar
CEMO PE-Auffangwanne 250 HD, PE-Rost, stapelbar
CEMO PE-Auffangwanne 250 HD, PE-Rost, stapelbar
Artikel-Nr.:
     894-CM0550
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10713
EAN/GTIN:
     4052886343159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
CEMO PE-Flächenschutzsystem HD mit PE-Rost, mit und ohne Rost nutzbar
CEMO PE-Auffangwannen mit PE-Rost

  • PE-Kleingebinde-/Laborwannen aus Polyethylen
  • 100% recycelbar
  • mit und ohne PE-Rost benutzbar
  • stapelbar für die platzsparende Lagerung
  • Plattenfläche rutschsicher
  • konzipiert für Europaletten
  • Wannen können ganz einfach zum Flächenschutzsystem verbunden werden

CM0540 - Auffangwanne 120 HD

  • Auffangvolumen 120 Liter
  • Maße 120 x 80 x 18 cm

CM0550 - Auffangwanne 250 HD

  • Auffangvolumen 250 Liter
  • Maße 160 x 120 x 18 cm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
160,00
Fassungsvermögen [l]:
250
Höhe [cm]:
18,0
Tiefe [cm]:
120,0
Produktart:
Auffangwanne
Produktkategorie:
Gefahrstoffbehälter
Farbe:
schwarz
Ausstattung:
Gitterrost
Material:
Polyethylen
Material Gitterrost:
Polyethylen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 462,51*
€ 529,88*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 454,52*
€ 529,89*
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 466,17*
€ 530,43*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 451,83*
€ 535,64*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 487,04*
€ 590,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,79*
€ 703,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,11*
€ 691,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 565,72*
€ 673,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,21*
€ 644,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 530,95*
€ 631,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,76*
€ 608,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 501,50*
€ 596,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,04*
€ 579,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
10714
ab € 245,42*
Zubehör
CEMO
10723
ab € 9,80*
Zubehör
CEMO
CEMO-10716
ab € 42,88*
Zubehör
CEMO
CEMO-10715
ab € 41,82*
Zubehör
CEMO
10721
ab € 19,60*
Zubehör
CEMO
10722
ab € 21,23*
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.