Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO PE-Auffangwanne 120 HD, PE-Rost, stapelbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO PE-Auffangwanne 120 HD, PE-Rost, stapelbar
CEMO PE-Auffangwanne 120 HD, PE-Rost, stapelbar
CEMO PE-Auffangwanne 120 HD, PE-Rost, stapelbar
CEMO PE-Auffangwanne 120 HD, PE-Rost, stapelbar
Artikel-Nr.:
     894-CM0540
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10711
EAN/GTIN:
     4052886343142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
CEMO PE-Flächenschutzsystem HD mit PE-Rost, mit und ohne Rost nutzbar
CEMO PE-Auffangwannen mit PE-Rost

  • PE-Kleingebinde-/Laborwannen aus Polyethylen
  • 100% recycelbar
  • mit und ohne PE-Rost benutzbar
  • stapelbar für die platzsparende Lagerung
  • Plattenfläche rutschsicher
  • konzipiert für Europaletten
  • Wannen können ganz einfach zum Flächenschutzsystem verbunden werden

CM0540 - Auffangwanne 120 HD

  • Auffangvolumen 120 Liter
  • Maße 120 x 80 x 18 cm

CM0550 - Auffangwanne 250 HD

  • Auffangvolumen 250 Liter
  • Maße 160 x 120 x 18 cm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
120,0
Fassungsvermögen [l]:
120
Höhe [cm]:
18,0
Tiefe [cm]:
80,0
Produktart:
Auffangwanne
Produktkategorie:
Gefahrstoffbehälter
Farbe:
schwarz
Ausstattung:
Gitterrost
Material:
Polyethylen
Material Gitterrost:
Polyethylen
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 52,95*
ab € 184,40*
€ 215,07*
4 Tage
15
Frei Haus
ab € 184,48*
€ 215,09*
4 Tage
13
€ 7,99*
ab € 185,26*
€ 215,67*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 215,19*
€ 250,24*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 233,42*
€ 281,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,31*
€ 334,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,13*
€ 323,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 263,61*
€ 313,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,64*
€ 301,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,48*
€ 295,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,42*
€ 277,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
10714
ab € 245,95*
Zubehör
CEMO
10723
ab € 10,29*
Zubehör
CEMO
10721
ab € 20,38*
Zubehör
CEMO
10722
ab € 23,37*
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,80*
Zubehör
CEMO
E6019558
ab € 45,95*
Zubehör
CEMO
E6019557
ab € 44,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.