Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegeboden für Werkzeugschränke C+P, verzinkt, Größe (B x T): 93 x 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einlegeboden für Werkzeugschränke C+P, verzinkt, Größe (B x T): 93 x 60 cm
Einlegeboden für Werkzeugschränke C+P, verzinkt, Größe (B x T): 93 x 60 cm
Einlegeboden für Werkzeugschränke C+P, verzinkt, Größe (B x T): 93 x 60 cm
Artikel-Nr.:
     894-CB2139
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8922-80
EAN/GTIN:
     4025314823974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenträger Schrankbeschlag
Fachbodenträger Schrankbeschlag
Regalbodenträger Schrankbeschlag
Fach-Boden
C+P Zubehör Einlegeboden für Werkzeugschränke
C+P zusätzliche Einlegeböden, verzinkt

  • geeignet für Werkzeugschränke mit 93 cm Schrankbreite

  • Größe: 93,0 x 60,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
93,0
Tiefe [cm]:
60,0
Produktart:
Einlegeboden
Produktkategorie:
Schränke
Material:
Stahl, verzinkt
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 18,89*
€ 25,19*
10 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 18,03*
€ 25,25*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 19,39*
€ 25,84*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 19,97*
€ 27,90*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 24,49*
€ 32,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.