Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Einlegeboden verzinkt, Traglast 70 kg, H24B925T552 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Einlegeboden verzinkt, Traglast 70 kg, H24B925T552 mm
C+P Einlegeboden verzinkt, Traglast 70 kg, H24B925T552 mm
C+P Logo
C+P Einlegeboden verzinkt, Traglast 70 kg, H24B925T552 mm
Artikel-Nr.:
     769-8922-80|
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8922-80|
EAN/GTIN:
     4025314823974
Suchbegriffe:
Bodenträger Schrankbeschlag
Fachbodenträger Schrankbeschlag
Regalbodenträger Schrankbeschlag
Fach-Boden
Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, mit hoher Traglast von 70 kg, für Schrankbreite 930 und Schranktiefe 600 mm, Maße (H x B x T): 24 x 925 x 552 mm
Weitere Informationen:
Breite:
925 | 925 MMT
EAN Code:
4025314823974
Höhe:
24 | 24 MMT
Masse:
4.83
Tiefe:
600 | 552 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
4.83 KG
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Boden höhenverstellbar:
Ja
Versandart:
per Paketdienst
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 18,89*
€ 24,75*
Lager 769
11 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 17,96*
€ 24,80*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 20,15*
€ 26,32*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 20,07*
€ 26,32*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 19,88*
€ 27,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 769
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 769
Versand: Lager 769
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 38,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 769
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 69,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.