Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank Classic auf Füßen, mit 6 Fächern, H1850xB610xT500mm Version: 03 - Lichtgrau/ Wasserblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fächerschrank Classic auf Füßen, mit 6 Fächern, H1850xB610xT500mm Version: 03 - Lichtgrau/ Wasserblau
Fächerschrank Classic auf Füßen, mit 6 Fächern, H1850xB610xT500mm Version: 03 - Lichtgrau/ Wasserblau
Fächerschrank Classic auf Füßen, mit 6 Fächern, H1850xB610xT500mm Version: 03 - Lichtgrau/ Wasserblau
Artikel-Nr.:
     894-CB1023.03
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8010-203|S10044 03
EAN/GTIN:
     4025314508673
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
C+P Fächerschrank S 2000 Classic dreistöckiger Spind mit Füßen

Ausgewählte Version: 03 - Lichtgrau/ Wasserblau

Fächerschränke S 2000 Classic

mit 3 Fächern und mit Füßen

  • belastbare Stahlblechkonstruktion
  • Türen rechts angeschlagen
  • Schrankfüße aus verschleißfestem Kunststoff, bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, bei allen anderen Korpusfarben in schwarz ausgeführt
  • Fächer auskehrbar durch glatte Abteilböden
  • jede Tür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln

Innenmaße der Fächer bei 3 Fächern übereinander (H x B x T in cm): 51,0 x 23,0 x 46,5

 


  • Version: 03 - Lichtgrau/ Wasserblau
  • Größe (HxBxT): 180,0 x 61,0 x 50,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
45,2
Produktart:
Fächerschrank
Produktkategorie:
Schränke
Anzahl Abteile:
2
Anzahl Fächer:
6
Anzahl Türen:
6
Ausführung Front:
Flügeltüren
Unterbau:
Füße
Verschluss:
Zylinderschloss
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 334,84*
€ 393,64*
11 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 317,29*
€ 394,17*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 357,91*
€ 420,09*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 366,72*
€ 428,68*
€ 4,95*
ab € 367,63*
€ 428,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,68*
€ 510,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,80*
€ 503,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,54*
€ 483,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,71*
€ 469,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,72*
€ 436,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,00*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 10,75*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 11,86*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,46*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-26|
ab € 11,88*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,70*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07|
ab € 8,42*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 3,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74952|
ab € 3,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74965|
ab € 3,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4500-761|
ab € 3,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.